レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル decona
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59780406
品番
HAR26001
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
・見開きブロック+横軸マンスリー
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)