※表紙
レイメイ藤井
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
A5
B6
B5
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59780528
品番
RFDR26102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
・見開き1週間で、ドット方眼と罫線入りのブロックフォーマット。TODOリスト&スケジュール管理、イラスト&一言日記や記録など多様な使い方ができる。
仕様
日付期間:2025年12月~2027年3月
サイズ
A5
質量(g)
212
タイプ
ブロック式ウィークリー(見開き1週間)ノート8ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×210×9
始まり月
12