レイメイ藤井
2026年度システム手帳聖書リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59780546
品番
WWR2662
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
・片面1週間+片面横罫ノート
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
週間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)