レイメイ藤井
2026年度システム手帳ポケット リフィル ラセ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59780571
品番
LAR2688
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式&見開き両面2週間 ・スケジュールを使い分けられるタイプです
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間&週間ー1
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
138ページ(69枚)