※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)32.5寸法B(mm)17.2適合チューブ外径T(Φmm)9.52(3/8")注文コード59781061品番SFW-6C-0
この商品は寸法D・寸法B・適合チューブ外径Tなど29種類から選べます他の種類を見る ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。