色天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×720質量(kg)29.5付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個仕様アジャスター付材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール粉体塗装(ホワイト)タイプパネル脚タイプ・中央引出しなしタイプ取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720天板厚さ(mm)30アズワン品番64-8105-96グリーン購入法適合