色天板:木目/本体:ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×720質量(kg)41.3付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個仕様アジャスター付/中央引出し:ラッチ機能付材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール粉体塗装(ホワイト)タイプパネル脚タイプ・中央引出し付タイプ取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720天板厚さ(mm)30アズワン品番64-8106-01グリーン購入法適合