※使用例
LION (ライオン事務器)
足元棚
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
タイプ
片袖机用(W1200用)
両袖机用(W1600用)
両袖机用(W1400用)
片袖机用(W1600用)
片袖机用(W1400用)
片袖机用(W1200用)
片袖机用(W1100用)
片袖机用(W1000用)
平机用(W2000用)
平机用(W1800用)
平机用(W1600用)
平机用(W1400用)
平机用(W1200用)
平机用(W1100用)
平机用(W1000用)
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59787315
品番
YDH-FT127S
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。
色
ホワイト(W)
総耐荷重(kg)
30(均等荷重)
種別
両袖机用
仕様
棚板1枚・18mmピッチ可動
適合
W1200用
材質
スチール・粉体塗装(ホワイト)
厚さ(mm)
20
タイプ
片袖机用(W1200用)
ピッチ(mm)
18
耐荷重(kg)
30kg(均等荷重)
キャスター
なし
本体寸法(mm)
200×20(奥行×厚さ)
最大積載量(kg)
30(均等荷重)
アズワン品番
64-8107-65
棚板厚さ(mm)
20
有効寸法(奥行)(mm)
200
棚板有効寸法(mm)
奥行200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません