曜日別特売
LDV-M146DS-DD-WW デスク LION (ライオン事務器) 59787972

※寸法図

LDV-M146DS-DD-WW デスク LION (ライオン事務器) 59787972
LDV-M146DS-DD-WW デスク LION (ライオン事務器) 59787972

デスク

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
幅(mm)1400
奥行(mm)600
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード59787972品番LDV-M146DS-DD-WW
参考基準価格(税別)¥155,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
色(本体)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×720質量(kg)73.9仕様中央引出し:ラッチ機能付/袖引出し:ラッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)幅(mm)1400高さ(mm)720材質(本体)スチールタイプ両袖机(D袖タイプ)取付高(mm)幕板取付高:床上110mm・140mm奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×600×720材質(天板)スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・コードホール付色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)29引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段/W320×D432×H76mm・中段/W320×D557×H271mm・下段/W320×D557×H271mm材質(脚部)ABS樹脂カバー・アジャスター付アズワン品番64-8108-51RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合仕上(本体)粉体塗装(ホワイト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,300/税込9,130
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする