色天板色:木目/本体色:ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×600×720質量(kg)32仕様中央引出し:ラッチ機能付材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・コードホール付(6ヵ所)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付/棚板:スチール・粉体塗装(ホワイト)タイプ平机(中央引出し付タイプ)取付高(mm)幕板取付高:床上110mm・140mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×600×720天板厚さ(mm)29アズワン品番64-8109-32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合