色天板:ホワイト/本体:ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×720質量(kg)40.7仕様中央引出し:ラッチ機能付/配線ボックス取付可能材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・コードホール付(2ヵ所)/本体:スチール粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付タイプ平机(中央引出し付タイプ)取付高(mm)幕板取付高:床上110mm・140mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720天板厚さ(mm)29アズワン品番64-8109-69RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合