本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386・286(中央引出し付の場合)/
421・321(中央引出しなしの場合)×202×20
色ホワイト総耐荷重(kg)20(均等荷重)材質スチール・粉体塗装(ホワイト)種別平机用適合W1800用耐荷重(kg)最大積載質量:20kg(均等荷重)キャスターなし最大積載量(kg)20(均等荷重)有効高さ(mm)386・286(中央引出し付の場合)、421・321(中央引出しなしの場合)アズワン品番64-8110-70RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)20有効寸法(奥行)(mm)202