LION (ライオン事務器)
デスク
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
天板:ライトグレー/本体:ライトグレー
天板:ライトグレー/本体:ライトグレー
天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×800×700
1800×800×700
1600×800×700
1400×800×700
1200×800×700
1100×800×700
1000×800×700
800×800×700
1800×700×700
1600×700×700
1400×700×700
1200×700×700
1100×700×700
1000×700×700
800×700×700
質量(kg)
33.4
33.4
33.4
41
37
39.2
35.8
29.2
28.5
26.9
23.6
34.2
31.8
26.2
25.5
23.9
20.6
29.4
48
44
35
34
32
27
43
40
31
29
24
全52種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59791253
品番
ED-E148NC-HH
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
色
天板:ライトグレー/本体:ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×800×700
質量(kg)
33.4
材質
天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様
タイプ
平机・中央引出しなしキャスタータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×800×700
天板厚さ(mm)
30
脚間隔(mm)
1294
アズワン品番
64-8113-09
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません