色天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×700×700質量(kg)43仕様ラッチ付中央引出し付材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様タイプ平机・中央引出し付キャスタータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×700天板厚さ(mm)30脚間隔(mm)1694引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引出し内寸法は左から(1)W522×D349×H39mm(2)W557×D349×H39mm(3)W522×D349×H39mmの順アズワン品番64-8112-68グリーン購入法適合