色アイボリー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×700×700質量(kg)34仕様脚部アジャスター付・配線ボックス取り付け可能材質天板:スチール・メラミン化粧板(アイボリー)・コードホール2個付、本体:スチール・粉体塗装(アイボリー)タイプ平机・中央引出し付タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×700天板厚さ(mm)29引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引出し内寸法は左から(1)W554×D307×H36mm(2)W343×D307×H36mmの順アズワン品番64-8117-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合