色アイボリー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×700×700質量(kg)38.7材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・コードホール2カ所付、本体:スチール・粉体塗装、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付タイプ平机・中央引出しなしタイプ取付高(mm)幕板取付高:床上90mm・120mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×700天板厚さ(mm)29脚間隔(mm)1713アズワン品番64-8116-64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合