ML-S120 メディア・ラインシェルフ LION (ライオン事務器) 59794656

 

ML-S120 メディア・ラインシェルフ LION (ライオン事務器) 59794656
ML-S120 メディア・ラインシェルフ LION (ライオン事務器) 59794656
ML-S120 メディア・ラインシェルフ LION (ライオン事務器) 59794656
ML-S120 メディア・ラインシェルフ LION (ライオン事務器) 59794656
ML-S120 メディア・ラインシェルフ LION (ライオン事務器) 59794656

メディア・ラインシェルフ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×194×700
内容量1台注文コード59794656品番ML-S120
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装・1.6mm厚、棚板:上部パネル:スチール・メラミン焼付塗装・1.8mm厚、脚部:アジャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×194×700質量(kg)15仕様トップジャックパネルの取付可能枚数:4枚アズワン品番64-8117-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする