LION (ライオン事務器)
トップシェルフ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×450×650
1000×450×650
1100×450×650
1200×450×650
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59794893
品番
SN-1000TP
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
トップシェルフの支柱内は配線ダクトとして使えます。センタースタンドの天板面の配線グロメットに支柱よりコードを配線することができます。
材質
天板:スチール・メラミン焼付塗装・20mm厚、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線収納機構付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×450×650
質量(kg)
14.8
有効高さ(mm)
600
仕様
最大積載質量:40kg
グリーン購入法
適合
アズワン品番
64-8117-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません