色ホワイト質量(kg)26付属品横仕切板2枚(PS-13-BK・14-BK 各1枚)ペントレー1個(PTR-8)仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し: ラッチ機構・オールロック錠(ダイヤル錠仕様)※下段引出しは転倒防止機構材質本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、取っ手:ABS樹脂幅(mm)395高さ(mm)611奥行(mm)580段数3キャスターあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×98(上段)、317×430×165(中段)、317×540×265(下段)アズワン品番64-8117-79グリーン購入法適合