曜日別特売
QP-800S 防音プリンタースタンド LION (ライオン事務器) 59798235

 

QP-800S 防音プリンタースタンド LION (ライオン事務器) 59798235
QP-800S 防音プリンタースタンド LION (ライオン事務器) 59798235

防音プリンタースタンド

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×850×1100
質量(kg)30.5
内容量1台注文コード59798235品番QP-800S
参考基準価格(税別)¥252,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×850×1100質量(kg)30.5材質本体:スチール・メラミン焼付塗装・引出式マウストレー付仕様スイッチ・ファン付、棚板固定式タイプ水平式プリンタ用(スタンドタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×850×1100アズワン品番64-8121-28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,400/税込14,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする