IDEC(和泉電気)
レンズ[保守用部品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
緑(G)
透明(C)
外形寸法(mm)
Φ16.0×H9.4
W21.4×H4×D15.4
全43種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59801147
品番
ALN2LD-WPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥695
材質
AS樹脂
適合本体
Φ30シリーズ
適合
ALN・ALFN AOLN-LED用 ダイカスト用