色コズミックブルー全高(mm)920~1013座面高さ(mm)395~488本体質量(kg)22材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:モールドウレタン、背フレーム:アルミダイキャスト・粉体塗装(シルバーメタリック)、脚部:アルミダイキャスト・粉体塗装(シルバーメタリック)、キャスター:ナイロン双輪質量(kg)22タイプフレキシブルアーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×605~655×920~1013機能ロッキング固定可能(任意位置)キャスター径(Φmm)60座高(mm)395~488アズワン品番64-8133-07座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×425RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合