ソーラー
耐熱ポリエステルパテ ハイフレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
(目視)黒
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
59809630
品番
SD-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,500
耐熱性に優れた粉体塗装の下地に最適なポリエステルパテです。導電性があるため、粉体塗料の塗装下地として使用できます。
防錆処理鋼板、冷間圧延鋼板、アルミ板、ステンレス板などに使用可能です。
寸法(mm)
【厚付性(垂直面)】3
色
黒
タイプ
標準
比重
(20℃) 1.56
可使時間(分)
(20℃) 4
危険等級
Ⅲ
比率
【主剤:硬化剤】100:2
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
4000g
関連資料:
(0.2MB)
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。