色マウスグレー全高(mm)825~935座面高さ(mm)425~535本体質量(kg)17.9材質張材:再生ポリエステル、クッション:(背)・(座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品(ライトグレー)、肘パッド:エラストマー樹脂(ライトグレー)、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)640質量(kg)17.9高さ(mm)825~935タイプフレキシブルアーム奥行(mm)550キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×550×825~935機能フリーシンクロロッキング、ロッキング強弱調整可能、肘上下調整可能/最大78.5mm(6ポジション)、肘前後スライド可能/最大50mm(無段階)、肘角度調整可能/108°(7ポジション)キャスター径(Φmm)50座幅(mm)460座高(mm)425~535材質(座面)布張り(ポリエステル)、モールドウレタン座奥行(mm)425アズワン品番64-8136-13材質(背)布張り(ポリエステル)、モールドウレタンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背タイプローバックハンガーなしランバーサポートなし色(座面)マウスグレー色(背面)マウスグレーヘッドレストなしオットマンなし