COK-PSLFS1610C バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り オーム電機 59810926

COK-PSLFS1610C バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り オーム電機 59810926
COK-PSLFS1610C バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り オーム電機 59810926
COK-PSLFS1610C バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り オーム電機 59810926

バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード59810926品番COK-PSLFS1610C
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ
チャックスライダー付き
Sサイズ、10枚入り

付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)160×220耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする