SSK-MGCH02GG MagSafe対応 カードウォレット カード収納3枚 スタンド機能つき 非接触型決済可能 プッシュホール搭載 Smart Stock 59811249

MagSafe対応 カードウォレット カード収納3枚 スタンド機能つき 非接触型決済可能 プッシュホール搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個グレージュ注文コード59811249品番SSK-MGCH02GG
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能/最大3枚※までカードを収納可能(1枚でも落下しない)※カードの厚みで収納枚数が異なります/動画視聴に最適なスタンド機能/カードを収納したまま非接触型決済可能/カードをスムーズに取り出せるプッシュホール搭載

材質PUグレージュ質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする