色ブラック全高(mm)885~975座面高さ(mm)425~515本体質量(kg)13.9材質背:PP樹脂成型品、座:PP樹脂成型品、背パッド: 張材(ポリエステル)・スラブウレタン、座クッション:張材(ポリエステル)・モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品 キャスター:ナイロン双輪質量(kg)13.9タイプ樹脂脚(ホワイトシェル)背パッドタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×600×885~975機能セルフアジャストロッキング機構(フロントストッパー付)キャスター径(Φmm)60座高(mm)425~515アズワン品番64-8136-92座面寸法(幅W×奥行D)(mm)495×445グリーン購入法適合