色オレンジ全高(mm)880~970座面高さ(mm)425~515本体質量(kg)13.2材質背:PP樹脂成型品、座:PP樹脂成型品、座クッション:張材(ポリエステル)・モールドウレタン、肘:PP樹脂成型品、脚部:アルミダイキャスト、キャスター:ナイロン双輪質量(kg)13.2タイプアルミ脚(ブラックシェル)ヌードタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×590×880~970機能セルフアジャストロッキング機構(フロントストッパー付)キャスター径(Φmm)60座高(mm)425~515アズワン品番64-8137-50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)495×445グリーン購入法適合