色ダークブルー全高(mm)890~980座面高さ(mm)425~515本体質量(kg)14.6材質背:PP樹脂成型品、座:PP樹脂成型品、背パッド: 張材(ポリエステル)・スラブウレタン、座クッション:張材(ポリエステル)・モールドウレタン、脚部:アルミダイキャスト、キャスター:ナイロン双輪質量(kg)14.6タイプアルミ脚(ブラックシェル)背パッドタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×600×890~980機能セルフアジャストロッキング機構(フロントストッパー付)キャスター径(Φmm)60座高(mm)425~515アズワン品番64-8137-52座面寸法(幅W×奥行D)(mm)495×445グリーン購入法適合