BONOFFICE
プルオーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
19G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
肩幅(cm)
46
38
39
40
41
42
43
44.5
46
47.5
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59814049
品番
AD8202
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ファインクロス (ポリエステル100%)
高級感のある変化組織と深みのある色合いがフォーマル感をアップ。
動きに追従する2WAYストレッチで快適な着心地を叶えます。
色
ブラック
サイズ
19G
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
60
バスト(cm)
119
色番
16