色グレー全高(mm)780~880座面高さ(mm)400~500本体質量(kg)11.1材質張材:ビニールレザー、クッション:(背・座)モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪キャスター質量(kg)11.1タイプサークルアーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×485×780~880機能ロッキング強弱調節可能キャスター径(Φmm)50座高(mm)400~500アズワン品番64-8140-69座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×405グリーン購入法適合