AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408

AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408
AJ0294 ジャケット BONOFFICE 59814408

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ19G
肩幅(cm)45
グレイ
内容量1枚注文コード59814408品番AJ0294
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ノーブルドビー(ポリエステル100%)
控えめで上品な ドビーの柄感が印象的なマテリアル。
深みのある色合いとウールライクな質感が高級感をプラス、しなやかな風合いとストレッチ性で快適な着心地も実現しました。

グレイサイズ19G肩幅(cm)45袖丈(cm)56着丈(cm)59バスト(cm)119色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする