AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539

AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539
AJ0295 ジャケット BONOFFICE 59814539

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ9G
肩幅(cm)39
グレイ×ブラウン
内容量1枚注文コード59814539品番AJ0295
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ノーブルドビーチェック(ポリエステル96%、レーヨン4%)
控えめで上品な、新鮮なカラーリングが印象的なウィンドウペン。
深みのある色合いとウールライクな質感が高級感をプラス、しなやかな風合いとストレッチ性で快適な着心地も実現しました。

グレイ×ブラウンサイズ9G肩幅(cm)39袖丈(cm)55着丈(cm)55バスト(cm)95色番32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする