BONOFFICE
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
59814697
品番
AO5201
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ファインクロス (ポリエステル100%)
高級感のある変化組織と深みのある色合いがフォーマル感をアップ。
動きに追従する2WAYストレッチで快適な着心地を叶えます。
色
ネイビー
サイズ
S
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
37.5
バスト(cm)
90
色番
8