色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×603×810座面高さ(mm)435本体質量(kg)10.4キャスターあり材質張材:ウレタンレザー、クッション:ウレタンフォーム(座・布バネ構造)、肘:ABS樹脂成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・クロームメッキ、キャスター:ナイロン双輪幅(mm)520質量(kg)10.4高さ(mm)810奥行(mm)603肘掛ありキャスター径(Φmm)50座高(mm)435アズワン品番64-8142-46RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング不可メモ台なし色(座面)ホワイト色(背面)ホワイト