BONOFFICE
ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
オーキッド
ホワイト
サイズ
15G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
肩幅(cm)
42
37
38
39
40
41
42
43.5
45
46.5
袖丈(cm)
57
54
55
56
57
22
23
24
25
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59816648
品番
RB4174
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャドーストライプニット(ポリエステル100%)
知的な印象のシャドーストライプはマットな質感と滑らかな肌触りが魅力。
防透性と伸縮性を兼ね備えたイージーケア素材です。
色
ブルー
サイズ
15G
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
バスト(cm)
108
色番
6