色ティールグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)630×555×758座面高さ(mm)440本体質量(kg)7.5スタッキング可・8脚肘掛ありメモ台なし材質張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・脚端具:アルミダイキャスト、肘部:PP樹脂成型品・ジョイント:アルミダイキャスト、キャスター:ナイロン双輪幅(mm)630質量(kg)7.5高さ(mm)758奥行(mm)555キャスターありキャスター径(Φmm)50座高(mm)440アズワン品番64-8146-83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(座面)ティールグリーン