BONOFFICE
ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブルー
オーキッド
ホワイト
サイズ
11G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
肩幅(cm)
40
37
38
39
40
41
42
43.5
45
46.5
袖丈(cm)
24
54
55
56
57
22
23
24
25
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59817077
品番
RB4567
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シャドーストライプニット(ポリエステル100%)
知的な印象のシャドーストライプはマットな質感と滑らかな肌触りが魅力。
防透性と伸縮性を兼ね備えたイージーケア素材です。
色
ホワイト
サイズ
11G
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
バスト(cm)
100
色番
15