曜日別特売
No.2817F チェアー LION (ライオン事務器) 59817433

 

No.2817F チェアー LION (ライオン事務器) 59817433
No.2817F チェアー LION (ライオン事務器) 59817433
No.2817F チェアー LION (ライオン事務器) 59817433

チェアー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し46日以内出荷とは
内容量
1台
肘掛
なし
スタッキング
可・4脚
色(座面)
オータムリーフ
注文コード
59817433
品番
No.2817F
参考基準価格(税別)¥93,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

タテにもヨコにも重ねて収納。垂直・水平2通りの収納方法がOK。収納効率に優れたマルチユースなチェアーです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×660×785
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
9
スタッキング
可・4脚
肘掛
なし
メモ台
あり
材質
張材:再生ポリエステル、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・脚端具:アルミダイキャスト、メモ台:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ巻、キャスター:ナイロン双輪
幅(mm)
600
質量(kg)
9
高さ(mm)
785
タイプ
メモ台付
奥行(mm)
660
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
440
アズワン品番
64-8146-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色(座面)
オータムリーフ
色(背面)
オータムリーフ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする