IDEC(和泉電気)
記名板 (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外形寸法(mm)
Φ17.0×H6.4
□21.0×H4.4
Φ17.0×H6.4
Φ17.2×H8.5
□22.7×t1
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59817721
品番
ALW2BPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
突形/突形フルガード
材質
アクリル樹脂
色
乳白色
外形寸法(mm)
Φ17.0×H6.4
主な用途
照光押ボタン用