本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)764×820×800座面高さ(mm)425座面寸法(幅×奥行)(mm)440×415本体質量(kg)9.4スタッキング可肘掛ありメモ台あり材質張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:(座)スラブウレタン・チップウレタン・パッドタイプ(背)スラブウレタン、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、メモ台:木製・メラミン化粧板・エラストマー樹脂エッジ、キャスター:ナイロン双輪(ブラック) ※肘とメモ台は、オプションを利用して後付け、付け替えができます。幅(mm)764質量(kg)9.4高さ(mm)800タイプ背パッドタイプ・メモ台付奥行(mm)820キャスターありキャスター径(Φmm)60座高(mm)425アズワン品番64-8149-32座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×415RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(座面)サンドベージュ色(背面)サンドベージュ