色ブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×520×788座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)489×482本体質量(kg)4.6スタッキング4脚材質張材:布張り(ポリエステル)、座クッション:ウレタンフォーム幅(mm)495質量(kg)4.6高さ(mm)788タイプ4本脚タイプ奥行(mm)520座高(mm)430材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ・クロームメッキアズワン品番64-8150-44材質(背)背シェル:PP樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)489×482RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合