曜日別特売

J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード59820331品番83NV000FJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●VCCI:対応●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024法人向け

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする