色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)515×520×788座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)489×482本体質量(kg)5.1キャスターありスタッキング4脚材質張材:布張り(ポリエステル)幅(mm)515質量(kg)5.1高さ(mm)788タイプキャスター付4本脚タイプ奥行(mm)520材質(キャスター)ナイロン双輪(キャスター付4本脚)キャスター径(Φmm)50座高(mm)430材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ・クロームメッキ材質(座面)座クッション:ウレタンフォームアズワン品番64-8150-51材質(背)背シェル:PP樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)489×482RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合