色オレンジ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)515×520×788座面高さ(mm)430本体質量(kg)5.1キャスターありスタッキング可仕様防汚材質張材:ビニールレザー張り(防汚) 背シェル:PP樹脂成型品 クッション:ウレタンフォーム 脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック) キャスター:ナイロン双輪幅(mm)515質量(kg)5.1高さ(mm)788タイプキャスター付4本脚タイプ奥行(mm)520肘掛ありキャスター径(Φmm)50座高(mm)430アズワン品番64-8150-61材質(背)背シェル:PP樹脂成型品グリーン購入法適合色(座面)オレンジ