曜日別特売

DellPro14(C5/8/256/11P/HB/FHD+/1Y)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード59820936品番NBLA150-003H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●J-Moss:対応●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:シリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 20.0●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカー電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1360(ベースモデル最小構成重量※重量は構成および製造時の条件によって異なります。)メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)解像度1920×1200使用CPUCore 5(シリーズ1/Products formerly Raptor Lake)スピーカーあり(内蔵スピーカー)画面サイズ14OSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)5.0(最大)キーボードあり(日本語 バックライト Copilot キーボード)ポインティングデバイスあり(タッチパッド)WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB(TLC SSD)有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする