色ライトグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)568×530×780座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)433×455本体質量(kg)7キャスターなしスタッキング不可肘掛あり仕様防汚材質張材:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、肘部:ABS樹脂成型品幅(mm)568質量(kg)7高さ(mm)780タイプキャンチレバー脚奥行(mm)530座高(mm)430アズワン品番64-8151-24座面寸法(幅W×奥行D)(mm)433×455グリーン購入法適合メモ台なし色(座面)ライトグリーン色(背面)ライトグリーン