色ライトグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×530×760座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)440×392本体質量(kg)4材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:ループ脚/直径12.7mmスチールパイプ幅(mm)510質量(kg)4高さ(mm)760タイプループ脚・クロームメッキ脚・スクエアタイプ奥行(mm)530座高(mm)430アズワン品番64-8152-87座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×392グリーン購入法適合