曜日別特売
オカモトキング 日本製 PVCショートブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822616

オカモトキング 日本製 PVCショートブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822616
オカモトキング 日本製 PVCショートブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822616
オカモトキング 日本製 PVCショートブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822616
オカモトキング 日本製 PVCショートブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822616
オカモトキング 日本製 PVCショートブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822616
オカモトキング 日本製 PVCショートブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822616

日本製 PVCショートブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
グリーン
内容量1足注文コード59822616品番オカモトキング
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日本製のPVCブーツです。インジェクション製法の完全防水、軽量、メリヤス裏布仕様です。ショート丈なので汎用性が高く、様々なシーンでご使用いただけます。

用途軽作業、農作業、雨の日、釣り、洗車など材質PVC(塩化ビニル)グリーンサイズ(cm)28標準質量(g/片足)約530総丈(cm)約24.5
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする