LION (ライオン事務器)
丸イス
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
ダークブルー
レッド
ダークブルー
ダークグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59822787
品番
No.26
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ダークブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×330×450
本体質量(kg)
2.5
材質
張材:ビニールシート張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部・Φ19.1mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装
幅(mm)
330
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
330
キャスター
なし
背もたれ
なし
パイプ径(Φmm)
19.1
座高(mm)
450
材質(脚部)
スチールパイプ
材質(座面)
ウレタンフォーム
高さ調節
なし
アズワン品番
64-8153-61
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
座面径(Φmm)
330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません